CIMCO - Pressprofileinsatz lose, Trapezpressung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102001
Anwendung - sonstige
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103020012
Sonepar Artikelnummer
120537030
Hersteller Artikelnummer
102001
Hersteller Typ
102001
Hersteller Artikel Nr.:
102001
Anwendung:
sonstige
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.050 kg


