CIMCO - Pressverbinder, DIN 46267, Teil 1 16qmm, L:50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183702
Nennquerschnitt - 16 mm²
Ausführung - DIN-Ausführung
Hülsenform - lang
Spannungsreihe - bis 35 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103837023
Sonepar Artikelnummer
120102094
Hersteller Artikelnummer
183702
Hersteller Typ
183702
Hersteller Artikel Nr.:
183702
Nennquerschnitt:
16 mm²
Ausführung:
DIN-Ausführung
Hülsenform:
lang
Spannungsreihe:
bis 35 kV
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.015 kg


