CIMCO - Presswerkzeug automatisch f.Aderendhülsen, Trapezverpressung 0,14-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104190
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.14 .. 6 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103041901
Sonepar Artikelnummer
120173879
Hersteller Artikelnummer
104190
Hersteller Typ
104190
Hersteller Artikel Nr.:
104190
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.14 .. 6 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


