CIMCO - Presswerkzeug automatisch f.Aderendhülsen, Trapezverpressung 10-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104192
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 6 .. 16 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103041925
Sonepar Artikelnummer
120173880
Hersteller Artikelnummer
104192
Hersteller Typ
104192
Hersteller Artikel Nr.:
104192
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
6 .. 16 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.350 kg


