CIMCO - Presswerkzeug automatisch f.Aderendhülsen, Vierkantverpressung 0,08-10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104194
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103041949
Sonepar Artikelnummer
120173881
Hersteller Artikelnummer
104194
Hersteller Typ
104194
Hersteller Artikel Nr.:
104194
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Länge:
225 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


