CIMCO - Presswerkzeug automatisch f.Aderendhülsen, Vierkantverpressung 2,5-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104196
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 2.5 .. 16 mm²
Länge - 225 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103041963
Sonepar Artikelnummer
120173882
Hersteller Artikelnummer
104196
Hersteller Typ
104196
Hersteller Artikel Nr.:
104196
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
2.5 .. 16 mm²
Länge:
225 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
14
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.300 kg


