CIMCO - Presszange Click n Crimp Solar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106052
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103060520
Sonepar Artikelnummer
120163267
Hersteller Artikelnummer
106052
Hersteller Typ
106052
Hersteller Artikel Nr.:
106052
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
350 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.740 kg


