Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange Dornpressung 0,5-16mm², Länge 325mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange Dornpressung 0,5-16mm², Länge 325mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101909

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Dornpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²

  • Länge - 325 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019092

Sonepar Artikelnummer

120099231

Hersteller Artikelnummer

101909

Hersteller Typ

101909

Hersteller Artikel Nr.:

101909

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Dornpressung

Querschnitt:

0.5 .. 16 mm²

Länge:

325 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.662 kg

Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe (Quetsch-/Stiftkabelschuhe) und Edelstahl (VA) Rohrkabelschuhe, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und Sperrvorrichtung (Druckpunktetriegelung), Dornpressung 0,5-16 mm², Länge 325 mm