CIMCO - Presszange Dornpressung 0,75-16mm², hebelübersetzt, mit Sperrvorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101902
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 0.75 .. 16 mm²
Länge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103019023
Sonepar Artikelnummer
120099226
Hersteller Artikelnummer
101902
Hersteller Typ
101902
Hersteller Artikel Nr.:
101902
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
0.75 .. 16 mm²
Länge:
325 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.674 kg


