Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange Economy-Ovalpressung 0,5-6mm², Länge 220mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange Economy-Ovalpressung 0,5-6mm², Länge 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101892

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103018927

Sonepar Artikelnummer

120099223

Hersteller Artikelnummer

101892

Hersteller Typ

101892

Hersteller Artikel Nr.:

101892

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.219 kg

Presszange Economy für isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe, mit Draht- und Schraubenabschneider bis M 5, sowie Abisoliervorrichtung 0,5 - 6 mm², Pressung von Litze und Kabelisolation erfolgt in 2 Arbeitsgängen