CIMCO - Presszange für nicht-isolierte Flachsteckverbinder, Rollpressung 0,25-6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104208
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.25 .. 6 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103042083
Sonepar Artikelnummer
120521154
Hersteller Artikelnummer
104208
Hersteller Typ
104208
Hersteller Artikel Nr.:
104208
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.25 .. 6 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg


