CIMCO - Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe und Edelstahl, 1,5 - 10 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106134
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 1.5 .. 10 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061343
Sonepar Artikelnummer
120099306
Hersteller Artikelnummer
106134
Hersteller Typ
106134
Hersteller Artikel Nr.:
106134
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
1.5 .. 10 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.399 kg


