CIMCO - Presszange für nicht isolierte Kabelschuhe und Edelstahl, 10-35mm², Länge 325 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106146
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Dornpressung
Querschnitt - 10 .. 35 mm²
Länge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061466
Sonepar Artikelnummer
120099311
Hersteller Artikelnummer
106146
Hersteller Typ
106146
Hersteller Artikel Nr.:
106146
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Dornpressung
Querschnitt:
10 .. 35 mm²
Länge:
325 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.660 kg


