CIMCO - Presszange für nicht-isolierte Kabelverbinder, Kerbpressung 0,1-16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104204
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Kerbung
Querschnitt - 0.1 .. 16 mm²
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103042045
Sonepar Artikelnummer
120521152
Hersteller Artikelnummer
104204
Hersteller Typ
104204
Hersteller Artikel Nr.:
104204
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Kerbung
Querschnitt:
0.1 .. 16 mm²
Länge:
300 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.500 kg


