CIMCO - Presszange hebelübersetzt f. Rollpressung 0,5-6mm², Länge 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106136
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061367
Sonepar Artikelnummer
120099307
Hersteller Artikelnummer
106136
Hersteller Typ
106136
Hersteller Artikel Nr.:
106136
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.402 kg


