Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 120-240mm², Länge 975mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 120-240mm², Länge 975mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101874

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 120 .. 240 mm²

  • Länge - 975 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018743

Sonepar Artikelnummer

120099217

Hersteller Artikelnummer

101874

Hersteller Typ

101874

Hersteller Artikel Nr.:

101874

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

120 .. 240 mm²

Länge:

975 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

0000

Max. AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

4.980 kg

Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder ''Normalausführung'' Presszange, Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 120 - 240 mm², Länge 975 mm