Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 50-120mm², Länge 970mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 50-120mm², Länge 970mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101872

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 50 .. 120 mm²

  • Länge - 970 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018729

Sonepar Artikelnummer

120099216

Hersteller Artikelnummer

101872

Hersteller Typ

101872

Hersteller Artikel Nr.:

101872

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

50 .. 120 mm²

Länge:

970 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

1

Max. AWG-Größe:

0000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

4.500 kg

Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder ''Normalausführung'', Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 50-120 mm², Länge 970 mm