Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 6-50mm², Länge 600mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange, Kerbpressung Querschnitt 6-50mm², Länge 600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101870

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Kerbung

  • Querschnitt - 6 .. 50 mm²

  • Länge - 600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103018705

Sonepar Artikelnummer

120099215

Hersteller Artikelnummer

101870

Hersteller Typ

101870

Hersteller Artikel Nr.:

101870

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Kerbung

Querschnitt:

6 .. 50 mm²

Länge:

600 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

2.532 kg

Presszange für Rohrkabelschuhe und Verbinder ''Normalausführung'', Kerbpressung mit eingebauten, drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder, Kerbpressung Querschnitt 6-50 mm², Länge 600 mm