CIMCO - Presszange komplett mit Einsatz, für Aderendhülse, 16 - 25 - 35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106140
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 16 .. 35 mm²
Länge - 226 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103061404
Sonepar Artikelnummer
120099308
Hersteller Artikelnummer
106140
Hersteller Typ
106140
Hersteller Artikel Nr.:
106140
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
16 .. 35 mm²
Länge:
226 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.561 kg


