CIMCO - Presszange komplett mit Einsatz für Aderendhülsen nach DIN: 25 -50 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106142
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 25 .. 50 mm²
Länge - 226 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061428
Sonepar Artikelnummer
120099309
Hersteller Artikelnummer
106142
Hersteller Typ
106142
Hersteller Artikel Nr.:
106142
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
25 .. 50 mm²
Länge:
226 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
1
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.525 kg


