CIMCO - Presszange komplett mit Einsatz, für isolierte Steckverbinder, Länge 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106128
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt - 0.5 .. 2.5 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061282
Sonepar Artikelnummer
120552346
Hersteller Artikelnummer
106128
Hersteller Typ
106128
Hersteller Artikel Nr.:
106128
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rollpressung (Crimpung)
Querschnitt:
0.5 .. 2.5 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.402 kg


