Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange komplett mit Einsatz, Ovalpressung, Länge 230 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange komplett mit Einsatz, Ovalpressung, Länge 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106144

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103061442

Sonepar Artikelnummer

120099310

Hersteller Artikelnummer

106144

Hersteller Typ

106144

Hersteller Artikel Nr.:

106144

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.539 kg

Presszange komplett mit Einsatz, Pressprofileinsätze für isolierte Kabelschuhe nach DIN, : 0,5 bis 1 (rot), 1,5 bis 2,5 (blau), 4 bis 6 mm² (gelb), AWG: 18/20 - 14/16 - 10/12, mit Ovalpressung, Länge 230 mm. Hebelübersetzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunktentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsätze. Die ergonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu bedienen. Über die Hebelwirkung des Griffs wird die integrierte Ratschenautomatik ausgelöst. Regulierbare Zwangsentriegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsätze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 verschiedenen Profile eignen sich für nahezu alle Verpressungen von Kabelverbindern.