CIMCO - Presszange mit Einsatz, LWL-Stecker mit Sechskantcrimpung, Länge 230 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106158
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 1.07 .. 4.95 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103061589
Sonepar Artikelnummer
120099313
Hersteller Artikelnummer
106158
Hersteller Typ
106158
Hersteller Artikel Nr.:
106158
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
1.07 .. 4.95 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.480 kg


