Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange Oval, für isolierte Kabelverbinder 0,5 bis 6mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange Oval, für isolierte Kabelverbinder 0,5 bis 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104206

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²

  • Länge - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103042069

Sonepar Artikelnummer

120521153

Hersteller Artikelnummer

104206

Hersteller Typ

104206

Hersteller Artikel Nr.:

104206

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Länge:

300 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.500 kg

Presszange Diamant, für isolierte Kabelverbinder, Ovalpressung 0,5 mm² - 6 mm², Länge: 300 mm