CIMCO - Presszange Oval, Länge 215mm, für isolierte Kabelschuh 10 bis 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101918
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 10 .. 16 mm²
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103019184
Sonepar Artikelnummer
120521151
Hersteller Artikelnummer
101918
Hersteller Typ
101918
Hersteller Artikel Nr.:
101918
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
10 .. 16 mm²
Länge:
215 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.674 kg


