CIMCO - Presszange Oval, Länge 220mm, für isolierte Kabelschuh 0,5 bis 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101916
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Ovalpressung
Querschnitt - 0.5 .. 6 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103019160
Sonepar Artikelnummer
120099233
Hersteller Artikelnummer
101916
Hersteller Typ
101916
Hersteller Artikel Nr.:
101916
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Ovalpressung
Querschnitt:
0.5 .. 6 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
1
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.589 kg


