CIMCO - Presszange, Sechskantpressung Querschnitt 10-120mm², Länge 650mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101880
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 10 .. 120 mm²
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018804
Sonepar Artikelnummer
120099218
Hersteller Artikelnummer
101880
Hersteller Typ
101880
Hersteller Artikel Nr.:
101880
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
10 .. 120 mm²
Länge:
650 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
0000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
3.150 kg


