CIMCO - Presszange, Sechskantpressung Querschnitt 16-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101886
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 95 mm²
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103018866
Sonepar Artikelnummer
120101663
Hersteller Artikelnummer
101886
Hersteller Typ
101886
Hersteller Artikel Nr.:
101886
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 95 mm²
Länge:
650 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
1.800 kg


