CIMCO - Presszange, Sechskantpressung Querschnitt 16-95mm², Länge 530mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101884
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 16 .. 95 mm²
Länge - 530 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103018842
Sonepar Artikelnummer
120099221
Hersteller Artikelnummer
101884
Hersteller Typ
101884
Hersteller Artikel Nr.:
101884
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
16 .. 95 mm²
Länge:
530 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.050 kg


