CIMCO - Presszange, Sechskantpressung Querschnitt 25-150mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101888
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 25 .. 150 mm²
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103018880
Sonepar Artikelnummer
120101664
Hersteller Artikelnummer
101888
Hersteller Typ
101888
Hersteller Artikel Nr.:
101888
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
25 .. 150 mm²
Länge:
650 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
2.900 kg


