CIMCO - Presszange Trapez, Länge 150mm, für Aderendhülsen 0,25 bis 2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101911
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Trapezpressung
Querschnitt - 0.25 .. 2.5 mm²
Länge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103019115
Sonepar Artikelnummer
120099232
Hersteller Artikelnummer
101911
Hersteller Typ
101911
Hersteller Artikel Nr.:
101911
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Trapezpressung
Querschnitt:
0.25 .. 2.5 mm²
Länge:
150 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.164 kg


