Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange Trapezpressung 0,5 - 16 mm², für Aderendhülse

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange Trapezpressung 0,5 - 16 mm², für Aderendhülse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106120

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²

  • Länge - 220 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103061206

Sonepar Artikelnummer

120099305

Hersteller Artikelnummer

106120

Hersteller Typ

106120

Hersteller Artikel Nr.:

106120

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

0.5 .. 16 mm²

Länge:

220 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

6

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.659 kg

Presszangen für Aderendhülsen, hebelübersetzt, mit Ratschenmechanik und nachstellbarer Sperrvorrichung (Druckpunktentriegelung)Presszange Trapezpressung 0,5-16 mm², Länge 226 mm