Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange WM-Pressung 10 - 120 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange WM-Pressung 10 - 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 101891

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 10 .. 120 mm²

  • Länge - 652 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103096246

Sonepar Artikelnummer

121088025

Hersteller Artikelnummer

101891

Hersteller Typ

101891

Hersteller Artikel Nr.:

101891

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

10 .. 120 mm²

Länge:

652 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

0000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

2.910 kg

Presszange mit drehbaren Profilscheiben, hebelübersetzt, für Rohrkabelschuhe und Verbinder. WM-Pressprofil für Querschnitte 10-120 mm². Freigabe für Leiterklasse 2, 5 und 6 nach IEC 60228