Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange WM-Verpressung, für Aderendhülsen 50 bis 95mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange WM-Verpressung, für Aderendhülsen 50 bis 95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104202

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Trapezpressung

  • Querschnitt - 50 .. 95 mm²

  • Länge - 390 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103042021

Sonepar Artikelnummer

120173884

Hersteller Artikelnummer

104202

Hersteller Typ

104202

Hersteller Artikel Nr.:

104202

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Trapezpressung

Querschnitt:

50 .. 95 mm²

Länge:

390 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Nein

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

1

Max. AWG-Größe:

000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.500 kg

Presswerkzeuge Diamant, für Aderendhülsen WM-Pressung, 50,0 - 95 mm²