Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Presszange zur Kabeleinzieh-Perlonband-Reparatur, Länge 220mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Presszange zur Kabeleinzieh-Perlonband-Reparatur, Länge 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106114

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - Sechskant (hexagonal)

  • Länge - 290 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103061145

Sonepar Artikelnummer

120101730

Hersteller Artikelnummer

106114

Hersteller Typ

106114

Hersteller Artikel Nr.:

106114

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

Sechskant (hexagonal)

Länge:

290 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

1

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.600 kg

Presszange zur Reparatur von Einzieh-Kunstoffband, hebelübersetzte Presszange mit Ratschenautomatik und Vierkantprofil-Presseinsätzen, zur Reparatur von Cimco-Einzeln-Kunststoffbändern mit 4 mm Durchmesser. Endstück/Öse zu Kunststoffband, 220 mm