CIMCO - Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106210
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - sonstige
Länge - 220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103062104
Sonepar Artikelnummer
120099072
Hersteller Artikelnummer
106210
Hersteller Typ
106210
Hersteller Artikel Nr.:
106210
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
sonstige
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
7
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
1.140 kg


