CIMCO - Presszangensystem Click´n´Crimp, Automotive

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106002
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 0.5 .. 10 mm²
Länge - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103060025
Sonepar Artikelnummer
120537177
Hersteller Artikelnummer
106002
Hersteller Typ
106002
Hersteller Artikel Nr.:
106002
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
0.5 .. 10 mm²
Länge:
350 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
3
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.850 kg


