CIMCO - PRO-STRIP 16, Autom. Abisolierzange 0,2-16 qmm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 100776
Länge - 160 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Mit Drahtschneider - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103097717
Sonepar Artikelnummer
121067697
Hersteller Artikelnummer
100776
Hersteller Typ
PRO-STRIP 16, ABIS.ZANGE 0,2-16 QMM
Hersteller Artikel Nr.:
100776
Länge:
160 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Mit Drahtschneider:
Nein
Isoliert:
Nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
6
Abisolierbereich Durchmesser:
0.5 .. 4.5 mm
Abisolierlänge einstellbar:
Nein
Selbsteinstellend:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffüberzug:
ohne
Griffausführung:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
sonstige
ESD geprüft:
Nein
Mit Aufprallschutz:
Nein
Gewicht:
140 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.140 kg


