CIMCO - Profi-Magnetwasserwaage, digital, mit Laserpointer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211534
Länge - 610 mm
Anzahl der Libellen - 2
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104115342
Sonepar Artikelnummer
120493142
Hersteller Artikelnummer
211534
Hersteller Typ
211534
Hersteller Artikel Nr.:
211534
Länge:
610 mm
Anzahl der Libellen:
2
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Ja
Mit Laser:
Ja
Breite:
20 mm
Durchmesser:
60 mm
Werkstoff:
Aluminium
Profil:
Rechteck
Messfläche gefräst:
Nein
Justierbar:
Nein
Mit Endkappen:
Ja
Endkappen abnehmbar:
Nein
Endkappen stoßdämpfend:
Ja
Mit Rutschhemmung:
Nein
Mit Verstärkungsrippen:
Nein
Umschlagmessung:
Nein
V-Nut:
Nein
Herkunftsland:
IL
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.736 kg


