CIMCO - Profi Rohrschneider Kompakt 3-35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120468
Schneidsystem - Schneiderad
Rohrdurchmesser - 3 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium - Ja
Geeignet für Kupfer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103204689
Sonepar Artikelnummer
120537366
Hersteller Artikelnummer
120468
Hersteller Typ
120468
Hersteller Artikel Nr.:
120468
Schneidsystem:
Schneiderad
Rohrdurchmesser:
3 .. 35 mm
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Kupfer:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Länge:
161 mm
Mit Rohrinnenentgrater:
Ja
Schneiderad austauschbar:
Ja
Anzahl der Schneidräder:
2
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Gussrohre:
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre:
Nein
Mit Schnellverstellung:
Ja
Teleskopisch:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
0.565 kg


