Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Profi-Wasserwaage aus Leichtmetall

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211530

  • Länge - 600 mm

  • Anzahl der Libellen - 3

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104115304

Sonepar Artikelnummer

120538375

Hersteller Artikelnummer

211530

Hersteller Typ

211530

Hersteller Artikel Nr.:

211530

Länge:

600 mm

Anzahl der Libellen:

3

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Breite:

20 mm

Durchmesser:

67 mm

Anzahl der Grifflöcher:

1

Relative Messgenauigkeit:

0.5 mm/m

Werkstoff:

Aluminium

Profil:

Rechteck

Messfläche gefräst:

Ja

Justierbar:

Nein

Mit Endkappen:

Ja

Endkappen abnehmbar:

Nein

Endkappen stoßdämpfend:

Ja

Mit Rutschhemmung:

Ja

Mit Verstärkungsrippen:

Nein

Umschlagmessung:

Nein

V-Nut:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318020

Gewicht:

0.870 kg

Professionelle Leichtmetall-Wasserwaage, computer-optimiertes Profil (COP), zwei integrierte Acryl Vertikal-Libellen mit Plumb-Site Dual-View™, eine vergrößerte, illuminierte Horizontal-Libelle, beidseitig fein gefräste Oberflächen, ergonomische Griffe mit patentierter Ergo Grip™ Anti-Rutsch-Funktion, Polypropylen- und TPR-Endkappen mit luftgefederten PVC-Stoßdämpfern. Genauigkeit: 0,5 mm/m. Ausführung: 600 mm, Größe: 31x67 mm