CIMCO - Profi-Wasserwaage, Plumb Site Dual View

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211528
Länge - 250 mm
Anzahl der Libellen - 3
Magnetisch - Ja
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104115281
Sonepar Artikelnummer
120538374
Hersteller Artikelnummer
211528
Hersteller Typ
211528
Hersteller Artikel Nr.:
211528
Länge:
250 mm
Anzahl der Libellen:
3
Magnetisch:
Ja
Elektronisch:
Nein
Mit Laser:
Nein
Breite:
20 mm
Durchmesser:
45 mm
Relative Messgenauigkeit:
0.5 mm/m
Werkstoff:
Aluminium
Profil:
Rechteck
Messfläche gefräst:
Ja
Justierbar:
Nein
Mit Endkappen:
Nein
Endkappen abnehmbar:
Nein
Endkappen stoßdämpfend:
Nein
Mit Rutschhemmung:
Nein
Mit Verstärkungsrippen:
Nein
Umschlagmessung:
Nein
V-Nut:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90318020
Gewicht:
0.300 kg


