CIMCO - Prüfplakette Nächster Prüftermin DGUV V3 2026 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182643
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - gelb
Verpackung und Lieferbedingungen
108 Stück
Standardartikel
EAN
4021103128251
Sonepar Artikelnummer
121384965
Hersteller Artikelnummer
182643
Hersteller Typ
182643
Hersteller Artikel Nr.:
182643
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
gelb
Montageart:
sonstige
Form:
rund
Ausführung:
Folie
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Ja
Wasserfest:
Ja
Symbol:
sonstige
Wörtlicher Aufdruck:
nächste Prüfung
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Durchmesser:
30 mm
Stärke:
0.2 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Zusammenklappbar:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.053 kg


