Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Prüfplakette rot 'Blitz', Ø- 30 mm, 108 Stück pro Heft

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Prüfplakette rot 'Blitz', Ø- 30 mm, 108 Stück pro Heft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182670

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Nein

  • Farbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103826706

Sonepar Artikelnummer

120537940

Hersteller Artikelnummer

182670

Hersteller Typ

182670

Hersteller Artikel Nr.:

182670

Werkstoff:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Nein

Farbe:

rot

Montageart:

sonstige

Form:

rund

Ausführung:

Folie

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Wasserfest:

Nein

Symbol:

sonstige

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Deutsch

Breite:

30 mm

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

30 mm

Stärke:

0.2 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Zusammenklappbar:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Prüfplaketten Prüfplaketten werden im Rahmen der Qualitätssicherung (QS) DIN ISO 9000 ff sowie z. B. bei den gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfungen und bei der Unfallverhütung (UVV) eingesetzt. Dies gilt insbesondere für die Überwachung von Prüfmitteln, Geräten und Anlagen sowie bei wichtigen Zuleitungen (Kabel, Rohre). Sie haben zwei Möglichkeiten für das Anbringen der Prüfplaketten: direkt auf das geprüfte Gerät oder auf einer der angebotenen Grundplaketten, die auf das Gerät geklebt wird. Der Prüftermin wird mit einem Stift oder der Kerbzange markiert. Die Prüfplaketten bestehen aus fälschungssicherer Dokumentenfolie, d. h. zum Schutz vor Missbrauch wird die Plakette beim Versuch sie abzulösen unwiderruflich zerstört. Eigenschaften der Dokumentenfolie: Die Dokumentenfolie kann mit Bleistift, Kugelschreiber, Faserschreiber oder Schreibmaschine beschriftet werden. Sie ist 0, 05 mm dick und ist temperaturbeständig von 30 Grad C bis +80 Grad C. Die Klebkraft ist höher als die Reißfestigkeit der Folie. Sie bricht beim Ablösen und ist weitestgehend alterungs-, witterungs-, und lichtbeständig. Zudem ist sie resistent gegen Wasser, Meerwasser, Alkohol, aliphatische Lösungsmittel sowie Öle und Fette auf Petroleumbasis. Blitz rot