CIMCO - Prüfspitze mit 2mm-Spitze, Länge 102mm, 1000V, 2er Set grau/rot u. grau/schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103114742
Sonepar Artikelnummer
120126420
Hersteller Artikelnummer
111474
Hersteller Typ
111474
Hersteller Artikel Nr.:
111474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.045 kg


