Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Prüfspitzen-Set, 4 mm Spitze, schwarz, und rot

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Prüfspitzen-Set, 4 mm Spitze, schwarz, und rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111473

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Set

  • Set-Ausführung - Ja

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103065785

Sonepar Artikelnummer

120930191

Hersteller Artikelnummer

111473

Hersteller Typ

111473

Hersteller Artikel Nr.:

111473

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Set

Set-Ausführung:

Ja

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

Prüfspitzen-Set mit 4 mm Prüfspitzen aus Edelstahl, lange Ausführung, CATIII / 1.000 V. Strombelastbarkeit bis 16A. Mit 4 mm-Sicherheitsstecktechnik gemäß DIN VDE 0411 / EN 61010 / IEC 61010.