Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - PSA Schutzausrüstung STARTER SET 5tlg im Umhängebeutel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - PSA Schutzausrüstung STARTER SET 5tlg im Umhängebeutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146817

  • Mit Schutzhelm - Ja

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Nein

  • Mit Schutzbrille - Ja

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103468173

Sonepar Artikelnummer

120469895

Hersteller Artikelnummer

146817

Hersteller Typ

146817

Hersteller Artikel Nr.:

146817

Mit Schutzhelm:

Ja

Mit Gesichtsschutzschirm:

Nein

Mit Schutzbrille:

Ja

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

Tasche

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Nein

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Ja

Mit Schutzhandschuhen:

Ja

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Ja

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

65070000

Gewicht:

0.770 kg

PSA-Starter-Set, 5-Teilig- im praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel (CIMCO-Artikelnr. 17 0110), Elektriker-Schutzhelm (CIMCO-Artikelnr. 140200), Schutzbrille EXPLORER (CIMCO-Artikelnr.14 0205), Gehörschutzstöpsel (CIMCO-Artikelnr. 14 0279), Feinstaubmaske FFP2 (CIMCO-Artikelnr 14 0284), Arbeitshandschuh SKINNY SOFT (CIMCO-Artikelnr.14 0292).