Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - PSA Sicherheits-Set Elektro 4tlg im Umhängebeutel

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - PSA Sicherheits-Set Elektro 4tlg im Umhängebeutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140255

  • Mit Schutzhelm - Ja

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Ja

  • Mit Schutzbrille - Nein

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103402559

Sonepar Artikelnummer

120099693

Hersteller Artikelnummer

140255

Hersteller Typ

140255

Hersteller Artikel Nr.:

140255

Mit Schutzhelm:

Ja

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Schutzbrille:

Nein

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

Tasche

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Nein

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Nein

Mit Schutzhandschuhen:

Ja

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Nein

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

65070000

Gewicht:

1.650 kg

Das Sortiment für persönliche Sicherheit - 4-Teilig, im praktischen und strapazierfähigen Umhängebeutel (CIMCO-Artikelnr. 17 0110), Elektriker-Schutzhelm (CIMCO-Artikelnr. 140200), Elektriker-Gesichts-Schutzschirm (CIMCO-Artikelnr. 140252), NH-Sicherheitsgriff (CIMCO-Artikelnr.140210), Elektriker-Fingerhandschuhe (CIMCO-Artikelnr.140214)