CIMCO - PVC-Reißverschlusstür C 1,0x2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145071
Breite - 1000 mm
Höhe - 2000 mm
Durchgangsbreite - 800 mm
Durchgangshöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125380
Sonepar Artikelnummer
121257669
Hersteller Artikelnummer
145071
Hersteller Typ
145071
Hersteller Artikel Nr.:
145071
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Durchgangsbreite:
800 mm
Durchgangshöhe:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
1.150 kg
PVC-Reißverschlusstür, C-Form. LKW-Plane, Stärke PVC ca. 450 my. Einstiegsbereich: ca. 0,80 x 1,80 m. Außenmaß 1,00 x 2,00 m


