CIMCO - PVC-Reißverschlusstür C 1,5x2,0 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145072
Breite - 1500 mm
Höhe - 2000 mm
Durchgangsbreite - 1200 mm
Durchgangshöhe - 1800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103125397
Sonepar Artikelnummer
121257670
Hersteller Artikelnummer
145072
Hersteller Typ
145072
Hersteller Artikel Nr.:
145072
Breite:
1500 mm
Höhe:
2000 mm
Durchgangsbreite:
1200 mm
Durchgangshöhe:
1800 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
63061200
Gewicht:
1.640 kg
PVC-Reißverschlusstür, C-Form. LKW-Plane, Stärke PVC ca. 450 my. Einstiegsbereich: ca. 1,20 x 1,80 m. Außenmaß 1,50 x 2,00 m


